Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Airelec - Airevo smart horizontal 750W bl

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • poids - 15.3 kg

  • capacité de chauffage - 750 W

  • affichage numérique - Oui

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016934221

Réf. Sonepar

00028693422

Réf. Fournisseur

A693422

Réf. Commerciale

Airelec

matériau du corps de chauffe

fonte

poids

15.3 kg

capacité de chauffage

750 W

affichage numérique

Oui

classe de protection

II

couleur

blanc

largeur

471 mm

hauteur

604 mm

profondeur

124 mm

avec détecteur de présence

Oui

sens de montage

horizontal

indice de protection (IP)

IP24

position du boîtier de commande

dessus

gestion via application

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Airévo-Smart ECOcontrol-Horizontal - Blanc-750 W-Radiateur fonte active à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale CDI-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo