![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/28/a693275_photohd_0001.jpg?ts=1714082967787)
Airelec - Actua 2 smart 1500W vertical
![MULLER INTUITIV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00028.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
capacité de chauffage - 1500 W
indice de protection (IP) - IP24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016932753
Réf. Sonepar
00028693275
Réf. Fournisseur
A693275
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
autre
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
capacité de chauffage
1500 W
indice de protection (IP)
IP24
largeur
440 mm
hauteur
847 mm
profondeur
129 mm
poids
8.7 kg
Actua-Smart ECOcontrol-Vertical-1500 W-Convecteur intelligent.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de l'article:
Actua 2 intelligent, la convection naturelle moderne et pilotable à distance Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Actua 2 intelligent, la convection naturelle moderne et pilotable à distance Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Convecteur intelligent multidimension équipé de fonctions à économies d'énergie