![Aiphone - Platine video inox 2 boutons inox saillie](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/84/AIPH_JO2DV.jpg?ts=1705982602421)
Aiphone - Platine video inox 2 boutons inox saillie
![AIPHONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00084.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 2
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - saillie
couleur - acier inoxydable
construction modulaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596303789
Réf. Sonepar
00084630378
Réf. Fournisseur
JO2DV
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre de boutons d'appel
2
technique d'installation
système multifilaire
mode de pose
saillie
couleur
acier inoxydable
construction modulaire
Non
hauteur d'encastrement
0 mm
avec couvercle
Non
type de fonctionnement
bouton-poussoir
largeur d'encastrement
0 mm
largeur
118 mm
hauteur
243 mm
profondeur
50 mm
profondeur d'encastrement
0 mm
avec panneau d'information
Non
largeur de la façade
118 mm
hauteur de la façade
243 mm
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Oui
compatible IFTTT
Non
angle d'ouverture de la camera
90 °
caméra ajustable manuellement
Non
avec boucle magnétique auditive
Non
avec clavier codé
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
matériau de la façade
acier inoxydable
Platine vidéo inox - Résistante au vandalisme - 2 boutons d'appels - Pose saillie - Pour moniteurs JO1MD ou JO1MDW - Prévoir alimentation 40780
Les Atouts de l'article:
Sécurisez votre logement avec la platine vidéo saillie 2 boutons pour communiquer en audio et vidéo avec vos visiteurs