![Aiphone - Platine video 4bp encastree facade inox pour moniteurs jo1md](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/84/AIPH_JO4DVF__1_.jpg?ts=1705982602376)
Aiphone - Platine video 4bp encastree facade inox pour moniteurs jo1md
![AIPHONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00084.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 4
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - encastré
couleur - acier inoxydable
construction modulaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596303710
Réf. Sonepar
00084630371
Réf. Fournisseur
JO4DVF
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre de boutons d'appel
4
technique d'installation
système multifilaire
mode de pose
encastré
couleur
acier inoxydable
construction modulaire
Non
hauteur d'encastrement
230 mm
avec couvercle
Non
type de fonctionnement
bouton-poussoir
largeur d'encastrement
118 mm
largeur
148 mm
hauteur
260 mm
profondeur
2 mm
profondeur d'encastrement
63 mm
avec panneau d'information
Non
largeur de la façade
148 mm
hauteur de la façade
260 mm
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Oui
compatible IFTTT
Non
angle d'ouverture de la camera
90 °
caméra ajustable manuellement
Non
avec boucle magnétique auditive
Non
avec clavier codé
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
matériau de la façade
acier inoxydable
Platine vidéo inox - Résistante au vandalisme - 4 boutons d'appels - Pose encastrée - Pour moniteurs JO1MD ou JO1MDW - Prévoir alimentation 40781
Les Atouts de l'article:
Sécurisez votre logement avec la platine encastrée 4 boutons et communiquez avec vos visiteurs en audio et vidéo;