![Aiphone - Pack GT audio 8 BP programme avec platine facade noire satin](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/84/AIPH_GTBA8EB__1_.jpg?ts=1705982622204)
Aiphone - Pack GT audio 8 BP programme avec platine facade noire satin
![AIPHONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00084.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la platine de rue - noir
nombre de postes intérieurs - 8
nombre de platines de rue - 1
couleur du poste intérieur - blanc
technique d'installation - système bus
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596307800
Réf. Sonepar
00084630780
Réf. Fournisseur
GTBA8EB
Réf. Commerciale
Aiphone
couleur de la platine de rue
noir
nombre de postes intérieurs
8
nombre de platines de rue
1
couleur du poste intérieur
blanc
technique d'installation
système bus
communication interne
Non
avec vidéo
Non
mains libres
Non
porte-étiquette
Oui
avec secret de conversation
Oui
nombre de boutons d'appel
8
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
compatible IFTTT
Non
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
encastré
matériau de la platine de rue
autre
nombre max. de postes intérieurs
32
nombre max. de platines de rue
16
peut être connecté à un smartphone
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec fonction jour/nuit
Non
convient pour personnes en situation de handicap
Oui
Pack GT audio 8 boutons d'appel, programmé avec platine façade noire satin et 8 postes audio combiné GT1D - Délai 3 semaines
Les Atouts de l'article:
Le pack audio pour 8 logements prêt à poser déjà programmé. Une seule référence et gain de temps à l'installation. Ffaçade finition noire satin