![Aiphone - Pack avec 1 centrale helight2 et de 4 badges hecv2n programmes avec alim. 40781](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/84/AIPH_HEPACK4__1_.jpg?ts=1705982588623)
Aiphone - Pack avec 1 centrale helight2 et de 4 badges hecv2n programmes avec alim. 40781
![AIPHONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00084.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie/encastré
type d'interface - système bus
procédé de lecture - autre
nombre max. de personnes - 1000
nombre max. de portes - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596306179
Réf. Sonepar
00084630617
Réf. Fournisseur
HEPACK4
Réf. Commerciale
Aiphone
mode de pose
saillie/encastré
type d'interface
système bus
procédé de lecture
autre
nombre max. de personnes
1000
nombre max. de portes
1
connexion PC
Non
autonome
Oui
indice de protection (IP)
IP20
tension de fonctionnement CA 60 Hz
12...12 V
tension de fonctionnement CC
12...12 V
sortie de signaux
signal lumineux
power over Ethernet
sans
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
couleur
gris
largeur
75 mm
modèle
lecteur
hauteur
60 mm
profondeur
18 mm
matériau
plastique
interconnectable
Non
Pack comprenant 1 centrale HELIGHT2 avec 4 badges résidents HECV2N tous programmés avec alimentation 40781
Les Atouts de l'article:
Le pack autonome entièrement programmé avec 4 badges inclus pour faciliter et sécuriser les accès