Aiphone - Moniteur secondaire abs ecran 7 pour gamme jv
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
protocole d'image - NTSC
technique d'installation - système multifilaire
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4968249531722
Réf. Sonepar
00084953172
Réf. Fournisseur
JV1FD
Réf. Commerciale
Aiphone
mode de pose
saillie
couleur
blanc
protocole d'image
NTSC
technique d'installation
système multifilaire
matériau
plastique
taille de l'écran (pouces)
7
type d'interface
autre
propriété du système d'image
couleur
largeur
230 mm
hauteur
130 mm
profondeur
21 mm
Moniteur secondaire avec écran 7" - Technologie 2 fils intégral - Touches sensitives - ABS blanc - Faible épaisseur 21 mm - Réréglages du contraste, de la luminosité , du volume de sonnerie et d'écoute
Les Atouts de l'article:
Complétez votre installation avec un moniteur secondaire JV pour recevoir les appels en audio et vidéo passés depuis votre portier n'importe où dans votre logement;