![Aiphone - Moniteur maitre abs ecran 7 pour gamme jo](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/84/AIPH_JO1MD__1_.jpg?ts=1705982507545)
Aiphone - Moniteur maitre abs ecran 7 pour gamme jo
![AIPHONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00084.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
technique d'installation - système multifilaire
avec vidéo - Oui
protocole d'image - NTSC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4968249537472
Réf. Sonepar
00084959262
Réf. Fournisseur
JO1MD
Réf. Commerciale
Aiphone
mode de pose
saillie
couleur
blanc
technique d'installation
système multifilaire
avec vidéo
Oui
protocole d'image
NTSC
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
taille de l'écran (pouces)
7
type d'interface
autre
propriété du système d'image
couleur
réglage de la tonalité d'appel
Oui
compatible IFTTT
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
peut être connecté à un smartphone
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
voyant de fonctionnement
Oui
ouvre-porte automatique
Non
matériau
plastique
avec écran tactile
Non
arrêt automatique d'appel
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
communication interne
Non
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
réglage du volume
Oui
largeur
230 mm
hauteur
130 mm
profondeur
21 mm
avec fonction mémoire
Non
mains libres
Oui
avec secret de conversation
Oui
Moniteur maître avec écran 7" - Touches sensitives - ABS blanc - Faible épaisseur 21 mm - Sélection en préréglages du contraste, de la luminosité , du volume de sonnerie et d'écoute
Les Atouts de l'article:
Recevez les appels depuis votre portier sur votre moniteur écran 7" touches sensitives extra plat; Communiquez en audio et vidéo avec vos visiteurs