Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Aiphone - K.VIDEO ZOOM MEMO SAIL.AV

Aiphone - K.VIDEO ZOOM MEMO SAIL.AV

AIPHONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la platine de rue - argent

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • technique d'installation - système bus

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4968249568872

Réf. Sonepar

00084130204

Réf. Fournisseur

130204

Réf. Commerciale

Aiphone

couleur de la platine de rue

argent

nombre de postes intérieurs

1

nombre de platines de rue

1

couleur du poste intérieur

blanc

technique d'installation

système bus

communication interne

Oui

avec vidéo

Oui

avec fonction mémoire

Oui

mains libres

Oui

porte-étiquette

Non

taille de l'écran

889 mm

protocole d'image

NTSC

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

taille de l'écran (pouces)

3.5

angle d'ouverture de la camera

170 °

fonction zoom, inclinaison/bascule

Oui

caméra ajustable manuellement

Non

mode de pose du poste intérieur

saillie

mode de pose de la platine de rue

saillie

matériau de la platine de rue

autre

nombre max. de postes intérieurs

2

nombre max. de platines de rue

1

peut être connecté à un smartphone

Non

avec fonction jour/nuit

Non

Le kit vidéo 1 bouton saillie pour sécuriser votre logement et communiquer en audio et vidéo avec vos visiteurs

Les Atouts de l'article:

Kit vidéo couleur avec mémoire & zoom encastré resistant au vandalisme