![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/84/4151921.jpg?ts=1714082954044)
Aiphone - Gache encastree symetrique a rupture tetiere double 12v 0,2a
![AIPHONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00084.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
modèle - ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
tension - 12...12 V
contact à impulsion - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596351100
Réf. Sonepar
00084100681
Réf. Fournisseur
100681
Réf. Commerciale
Aiphone
mode de pose
encastré
modèle
ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
tension
12...12 V
contact à impulsion
Non
forme d'entrée de serrure
angle
avec déverrouillage mécanique
Oui
avec signal de retour
Oui
type de courant
DC
composition
élément de cadre
Gâche à rupture de tension encastrée réversible
Les Atouts de l'article:
Gâche saillie réversible à rupture double empennage 12V 0,16A H=120mm