![Aiphone - Facade finition noire satinee cadre 4 modules](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/84/AIPH_GT4FB__1_.jpg?ts=1705982570350)
Aiphone - Facade finition noire satinee cadre 4 modules
![AIPHONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00084.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
couleur - noir
porte-étiquette - Non
matériau - autre
type de fixation - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596307435
Réf. Sonepar
00084630743
Réf. Fournisseur
GT4FB
Réf. Commerciale
Aiphone
sens de montage
vertical
couleur
noir
porte-étiquette
Non
matériau
autre
type de fixation
fixation à vis
qualité du matériau
autre
largeur
135 mm
sans halogène
Oui
hauteur
425 mm
avec volet de protection
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
numéro RAL (équivalent)
7048
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
autre
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
0
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
4
avec grille de montage
Oui
traitement antibactérien
Non
Façade pour platine GT modulaire en zamak avec RAL finition noire satinée pour cadre d'encastrement 4 modules
Les Atouts de l'article:
Pour équiper votre platine GT modulaire et intégrer les modules électroniques. En zamak, résistante au vandalsime. Finition noire satin.