![Aiphone - Centrale de gestion avec tete de lecture type t25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/84/AIPH_HEPLUS__1_.jpg?ts=1705982524180)
Aiphone - Centrale de gestion avec tete de lecture type t25
![AIPHONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00084.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie/encastré
procédé de lecture - autre
nombre max. de personnes - 65000
nombre max. de portes - 1
type d'interface - système bus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700596356013
Réf. Sonepar
00084635601
Réf. Fournisseur
HEPLUS
Réf. Commerciale
Aiphone
mode de pose
saillie/encastré
procédé de lecture
autre
nombre max. de personnes
65000
nombre max. de portes
1
type d'interface
système bus
sortie de signaux
signal lumineux
power over Ethernet
sans
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
connexion PC
Non
autonome
Oui
indice de protection (IP)
IP20
couleur
noir
largeur
75 mm
modèle
unité de contrôle
hauteur
60 mm
profondeur
18 mm
matériau
plastique
interconnectable
Oui
Centrale autonome avec lecteur type T25 - 1 porte - Gestion défilements de noms avec HEBOXINT - Fiches résidents 500 noms - Jusqu'à 26 000 clés ou passes HEXACT - 30 services VIGIK dont 6 services préchargés - Sauvegarde débrochable
Les Atouts de l'article:
Centrale de gestion Hexact 1 porte avec tête de lecture type T25