![Aiphone - Centrale de gestion 2 entrees avec afficheur et clavier de programmation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/84/AIPH_HECOMGSM__1_.jpg?ts=1705982560123)
Aiphone - Centrale de gestion 2 entrees avec afficheur et clavier de programmation
![AIPHONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00084.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
procédé de lecture - autre
nombre max. de personnes - 26000
nombre max. de portes - 4
type d'interface - système bus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596355993
Réf. Sonepar
00084635599
Réf. Fournisseur
HECOMGSM
Réf. Commerciale
Aiphone
mode de pose
saillie
procédé de lecture
autre
nombre max. de personnes
26000
nombre max. de portes
4
type d'interface
système bus
sortie de signaux
signal lumineux
power over Ethernet
sans
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
connexion PC
Non
autonome
Oui
indice de protection (IP)
IP20
couleur
autre
largeur
160 mm
modèle
unité de contrôle
hauteur
235 mm
profondeur
70 mm
matériau
plastique
interconnectable
Oui
Centrale de gestion 2 entrées(+2 avec carte extension à prévoir)avec afficheur et clavier de programmation
Les Atouts de l'article:
Centrale de gestion 2 entrées avec afficheur et clavier de programmation