Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Aiphone - Centrale de controle d'acces heplus sans lecteur Vigik

Aiphone - Centrale de controle d'acces heplus sans lecteur Vigik

AIPHONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie/encastré

  • procédé de lecture - autre

  • nombre max. de personnes - 65000

  • nombre max. de portes - 1

  • type d'interface - système bus

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596307992

Réf. Sonepar

00084630799

Réf. Fournisseur

HEPLUSSL

Réf. Commerciale

Aiphone

mode de pose

saillie/encastré

procédé de lecture

autre

nombre max. de personnes

65000

nombre max. de portes

1

type d'interface

système bus

sortie de signaux

signal lumineux

power over Ethernet

sans

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

connexion PC

Non

autonome

Oui

indice de protection (IP)

IP20

couleur

noir

largeur

75 mm

modèle

unité de contrôle

hauteur

60 mm

profondeur

18 mm

matériau

plastique

interconnectable

Oui

Centrale Hexact HEPLUS sans tête de lecture Vigik pour contrôle d'accès des claviers codés HEACTR et HEACTOR

Les Atouts de l'article:

Centrale de gestion Hexact 1 porte sans tête de lecture pour installation avec lecteur mains libres