![Aiphone - Cadre saillie inox avec visiere pour jmdvfl](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/84/AIPH_CSJMDVFL__1_.jpg?ts=1705982516809)
Aiphone - Cadre saillie inox avec visiere pour jmdvfl
![AIPHONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00084.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - acier inoxydable
nombre d'unités - 1
matériau - acier
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596303420
Réf. Sonepar
00084630342
Réf. Fournisseur
CSJMDVFL
Réf. Commerciale
Aiphone
mode de pose
saillie
couleur
acier inoxydable
nombre d'unités
1
matériau
acier
dispositif antivol intégrable
Non
largeur
154 mm
hauteur
313 mm
profondeur
56 mm
Cadre saillie inox avec visière anti-pluie pour platine vidéo 1 bouton d'appel JMDVFL avec pictogrammes lumineux et synthèse vocale
Les Atouts de l'article:
Cadre saillie en inox 2 mm avec visière pour platine vidéo couleur accessibilité JPDVFL