![Aiphone - Boitier inox saillie pour lecteur vigik vt25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/84/AIPH_VBST25__1_.jpg?ts=1705982625609)
Aiphone - Boitier inox saillie pour lecteur vigik vt25
![AIPHONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00084.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
procédé de lecture - autre
nombre max. de personnes - 1
nombre max. de portes - 1
connexion PC - Non
autonome - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700596352732
Réf. Sonepar
00084120103
Réf. Fournisseur
VBST25
Réf. Commerciale
Aiphone
procédé de lecture
autre
nombre max. de personnes
1
nombre max. de portes
1
connexion PC
Non
autonome
Non
couleur
gris
interconnectable
Non
Boîtier inox saillie, résistant au vandalisme, avec perçage au diamètre 25 mm pour intégration d'un lecteur Vigik type champignon
Les Atouts de l'article:
Idéal pour intégrer un lecteur vigik,des HELIGHT2 ou DGM1 ou canon PTT T25 pour faciliter les accès