Aginode connect sasu - KIT ETANCHEITE 1 CABLE 13-19mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
apparent - Oui
type de connecteur - autre
adapté au nombre de coupleurs - 0
boîtier du connecteur - autre
encastré/encastré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3444360206851
Réf. Sonepar
01737020685
Réf. Fournisseur
10075097
Réf. Commerciale
Aginode connect sasu
apparent
Oui
type de connecteur
autre
adapté au nombre de coupleurs
0
boîtier du connecteur
autre
encastré/encastré
Non
matériau du boîtier de connecteur
plastique
Degré de protection (NEMA)
autre
avec coupleurs
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
avec zone de texte
Non
avec protection contre la poussière
Non
indice de protection (IP)
IP68
code couleur
Non
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
profondeur
0 mm
direction de sortie
droit
adapté au type de fibre
multimode/monomode
température ambiante
-40...70 °C
encastrement de canal
Non
type de fixation
visser
décharge séparée de câble de traction
Non
codage mécanique
Non
KIT ETANCHEITE 1 CABLE 13-19mm