![Aginode connect sasu - BLACKBOX.72FO+LOVAGE.4x3C-6MM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1737/Nexans_Norway6950857.jpg?ts=1704848238869)
Aginode connect sasu - BLACKBOX.72FO+LOVAGE.4x3C-6MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
verrouillable - Non
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
adapté au nombre de fibres - 72
type de coupleur - épissure par fusion
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3444360193694
Réf. Sonepar
01737019369
Réf. Fournisseur
10225796
Réf. Commerciale
Aginode connect sasu
verrouillable
Non
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
adapté au nombre de fibres
72
type de coupleur
épissure par fusion
chambres séparées
Oui
BLACKBOX.72FO+LOVAGE.4x3C-6MM