![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/433017.jpg?ts=1716854777048)
AGI Robur - Tournevis plat 6.5 x 150 mm, isole 1000V
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
isolé - Oui
largeur de lame - 6.5 mm
finition de la poignée - 1 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508194330271
Réf. Sonepar
00079433027
Réf. Fournisseur
433027
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
droit
isolé
Oui
largeur de lame
6.5 mm
finition de la poignée
1 composant
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
longueur de lame
150 mm
Tournevis plat 6.5 x 150 mm isolé 1000 V