![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/433009.jpg?ts=1716854771497)
AGI Robur - Tournevis PHILIPS N 2 x 100 mm, isole 1000V
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 2
longueur de lame - 100 mm
finition de la poignée - 1 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508194330134
Réf. Sonepar
00079433013
Réf. Fournisseur
433013
Réf. Commerciale
AGI Robur
système à vis
cruciforme
taille
2
longueur de lame
100 mm
finition de la poignée
1 composant
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
isolé
Oui
Tournevis PHILIPS® N 2 x 100 mm isolé 1000 V