![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/411259.jpg?ts=1704842932678)
AGI Robur - Pince a denuder isolee 1000 V, 160mm
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
avec coupe-fil - Non
longueur - 160 mm
profondeur d'encoche ajustable - Oui
plage de dénudage section transversale - 0.6...0.6 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3508194112594
Réf. Sonepar
00079411259
Réf. Fournisseur
411259
Réf. Commerciale
AGI Robur
isolé
Oui
avec coupe-fil
Non
longueur
160 mm
profondeur d'encoche ajustable
Oui
plage de dénudage section transversale
0.6...0.6 mm²
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Pince à dénuder isolée 1000 V