![AGI Robur - Metre ruban acier revetu de nylon longueur 10 m autobloquant](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/222003_OF_0.jpg?ts=1716854743970)
AGI Robur - Metre ruban acier revetu de nylon longueur 10 m autobloquant
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
matériau - acier
largeur de bande - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192220093
Réf. Sonepar
00079222009
Réf. Fournisseur
222009
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur
10 m
matériau
acier
largeur de bande
25 mm