Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

AGI Robur - Massette 1250 g manche trimatiere, fibre de verre, polypro et elastomere.

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau de poignée - plastique renforcé à la fibre de verre

  • poids de la tête - 1600 g

  • poids total - 1284 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192221168

Réf. Sonepar

00079222116

Réf. Fournisseur

222116

Réf. Commerciale

AGI Robur

modèle

autre

matériau de poignée

plastique renforcé à la fibre de verre

poids de la tête

1600 g

poids total

1284 g

Massette 1250 g manche trimatière, fibre de verre, polypropylène et élastomère.