![AGI Robur - Kit d'outils pour electricien en valise avec trolley et roulettes.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/325201-BD.jpg?ts=1704842987217)
AGI Robur - Kit d'outils pour electricien en valise avec trolley et roulettes.
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emballage - coffret/mallette
ensemble de monteur électricien - Oui
nombre total d'outils - 17
nombre de pinces - 3
nombre de tournevis cruciformes PH - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193252017
Réf. Sonepar
00079325201
Réf. Fournisseur
325201
Réf. Commerciale
AGI Robur
emballage
coffret/mallette
ensemble de monteur électricien
Oui
nombre total d'outils
17
nombre de pinces
3
nombre de tournevis cruciformes PH
5
nombre de tournevis plats
7
nombre de tournevis Torx
12
Kit d'outils pour électricien en valise étanche avec trolley et roulettes. Contient les indispensables, 17 outils pour 43 fonctions. Véritable atelier mobile.