![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/225201.jpg?ts=1716854632150)
AGI Robur - Foret HSS Jetmax 5,5 x 93 mm
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 5.5 mm
longueur totale - 93 mm
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192252377
Réf. Sonepar
00079225237
Réf. Fournisseur
225237
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre du foret
5.5 mm
longueur totale
93 mm
adapté à l'acier
Oui
Foret HSS super rapide Jetmax 5,5 x 93 mm. Pointe auto-centrante. Perçage des métaux, acier, aluminium, inox.