![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/391306.jpg?ts=1716854753417)
AGI Robur - Cle plate 6 x 7 mm
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 123 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
largeur de clé, grand format - 7 mm
largeur de clé, petit format - 6 mm
clé unilatérale - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193913062
Réf. Sonepar
00079391306
Réf. Fournisseur
391306
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur
123 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
largeur de clé, grand format
7 mm
largeur de clé, petit format
6 mm
clé unilatérale
Oui
finition avec peu d'étincelles
Non
hauteur de tête, petit format
3.4 mm
hauteur de tête, grand format
3.4 mm
largeur de tête, petit format
16.5 mm
largeur de tête, grand format
17.5 mm
avec broche rotative
Non
adapté à une broche rotative
Non
modèle de clé à angle droit
Non
poignée conique
Oui
Clé plate 6 x 7 mm