![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/391306.jpg?ts=1716854753453)
AGI Robur - Cle plate 18 x 19 mm
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 220 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
largeur de clé, grand format - 19 mm
largeur de clé, petit format - 18 mm
clé unilatérale - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193913185
Réf. Sonepar
00079391318
Réf. Fournisseur
391318
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur
220 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
largeur de clé, grand format
19 mm
largeur de clé, petit format
18 mm
clé unilatérale
Oui
finition avec peu d'étincelles
Non
hauteur de tête, petit format
7 mm
hauteur de tête, grand format
7 mm
largeur de tête, petit format
39.7 mm
largeur de tête, grand format
42.2 mm
avec broche rotative
Non
adapté à une broche rotative
Non
modèle de clé à angle droit
Non
poignée conique
Oui
Clé plate 18 x 19 mm