![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/391406.jpg?ts=1716854753749)
AGI Robur - Cle mixte 7 mm
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
coudé - Non
longueur - 113 mm
largeur de clé côté ouvert - 7 mm
largeur de clé, côté couronne - 7 mm
modèle à cliquet - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193914076
Réf. Sonepar
00079391407
Réf. Fournisseur
391407
Réf. Commerciale
AGI Robur
coudé
Non
longueur
113 mm
largeur de clé côté ouvert
7 mm
largeur de clé, côté couronne
7 mm
modèle à cliquet
Non
largeur de tête, côté ouvert
17.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition avec peu d'étincelles
Non
avec broche rotative
Non
adapté à une broche rotative
Non
Clé mixte 7 mm