![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/391406.jpg?ts=1716854753777)
AGI Robur - Cle mixte 23 mm
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
coudé - Non
longueur - 260 mm
largeur de clé côté ouvert - 23 mm
largeur de clé, côté couronne - 23 mm
modèle à cliquet - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193914236
Réf. Sonepar
00079391423
Réf. Fournisseur
391423
Réf. Commerciale
AGI Robur
coudé
Non
longueur
260 mm
largeur de clé côté ouvert
23 mm
largeur de clé, côté couronne
23 mm
modèle à cliquet
Non
largeur de tête, côté ouvert
47 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition avec peu d'étincelles
Non
avec broche rotative
Non
adapté à une broche rotative
Non
Clé mixte 23 mm