![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/391406.jpg?ts=1716854755031)
AGI Robur - Cle mixte 20 mm
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
coudé - Non
longueur - 235 mm
largeur de clé côté ouvert - 20 mm
largeur de clé, côté couronne - 20 mm
modèle à cliquet - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193914205
Réf. Sonepar
00079391420
Réf. Fournisseur
391420
Réf. Commerciale
AGI Robur
coudé
Non
longueur
235 mm
largeur de clé côté ouvert
20 mm
largeur de clé, côté couronne
20 mm
modèle à cliquet
Non
largeur de tête, côté ouvert
42.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition avec peu d'étincelles
Non
avec broche rotative
Non
adapté à une broche rotative
Non
Clé mixte 20 mm