![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/214006.jpg?ts=1716854742184)
AGI Robur - Cle male Torx sur monture
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support de poignée rétractable
finition de poignée - droit
tailles - 9...40 mm
nombre de clés - 8
avec tête sphérique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3508192140063
Réf. Sonepar
00079214006
Réf. Fournisseur
214006
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
support de poignée rétractable
finition de poignée
droit
tailles
9...40 mm
nombre de clés
8
avec tête sphérique
Oui
couleur
vert
Clé Torx sur monture T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40