![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/214059.jpg?ts=1716854742755)
AGI Robur - Cle male 6 pans en L en etui
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle en plastique
finition de poignée - à angle droit
tailles - 1.5...10 mm
nombre de clés - 9
avec tête sphérique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192140018
Réf. Sonepar
00079214001
Réf. Fournisseur
214001
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
socle en plastique
finition de poignée
à angle droit
tailles
1.5...10 mm
nombre de clés
9
avec tête sphérique
Oui
couleur
vert
Clé 6 pans longue male a tète sphérique en l, métrique en étui 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm