![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/391206.jpg?ts=1716854740211)
AGI Robur - Cle a pipe 9 mm
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, grand format - 9 mm
largeur de clé, petit format - 9 mm
longueur - 130 mm
adapté à une broche rotative - Non
perpendiculaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193912096
Réf. Sonepar
00079391209
Réf. Fournisseur
391209
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de clé, grand format
9 mm
largeur de clé, petit format
9 mm
longueur
130 mm
adapté à une broche rotative
Non
perpendiculaire
Oui
adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
profondeur de clé, petit format
9 mm
profondeur de clé, grand format
14 mm
avec broche rotative
Non
Clé a pipe débouchée 6 pans x 12 pans, 9 mm