AGI Robur - Cle a pipe 7 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, grand format - 7 mm
largeur de clé, petit format - 7 mm
longueur - 126 mm
adapté à une broche rotative - Non
perpendiculaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193912072
Réf. Sonepar
00079391207
Réf. Fournisseur
391207
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de clé, grand format
7 mm
largeur de clé, petit format
7 mm
longueur
126 mm
adapté à une broche rotative
Non
perpendiculaire
Oui
adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
profondeur de clé, petit format
7 mm
profondeur de clé, grand format
12 mm
avec broche rotative
Non
Clé a pipe débouchée 6 pans x 12 pans, 7 mm