![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/391206.jpg?ts=1716854746052)
AGI Robur - Cle a pipe 19 mm
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, grand format - 19 mm
largeur de clé, petit format - 19 mm
longueur - 232 mm
adapté à une broche rotative - Non
perpendiculaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193912195
Réf. Sonepar
00079391219
Réf. Fournisseur
391219
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de clé, grand format
19 mm
largeur de clé, petit format
19 mm
longueur
232 mm
adapté à une broche rotative
Non
perpendiculaire
Oui
adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
profondeur de clé, petit format
19 mm
profondeur de clé, grand format
28 mm
avec broche rotative
Non
Clé a pipe débouchée 6 pans x 12 pans, 19 mm