![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/391206.jpg?ts=1716854774904)
AGI Robur - Cle a pipe 17 mm
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, grand format - 17 mm
largeur de clé, petit format - 17 mm
longueur - 216 mm
adapté à une broche rotative - Non
perpendiculaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193912171
Réf. Sonepar
00079391217
Réf. Fournisseur
391217
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de clé, grand format
17 mm
largeur de clé, petit format
17 mm
longueur
216 mm
adapté à une broche rotative
Non
perpendiculaire
Oui
adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
profondeur de clé, petit format
17 mm
profondeur de clé, grand format
25 mm
avec broche rotative
Non
Clé a pipe débouchée 6 pans x 12 pans, 17 mm