![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/391206.jpg?ts=1716854765768)
AGI Robur - Cle a pipe 15 mm
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, grand format - 15 mm
largeur de clé, petit format - 15 mm
longueur - 189 mm
adapté à une broche rotative - Non
perpendiculaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193912157
Réf. Sonepar
00079391215
Réf. Fournisseur
391215
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de clé, grand format
15 mm
largeur de clé, petit format
15 mm
longueur
189 mm
adapté à une broche rotative
Non
perpendiculaire
Oui
adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
profondeur de clé, petit format
15 mm
profondeur de clé, grand format
22 mm
avec broche rotative
Non
Clé a pipe débouchée 6 pans x 12 pans, 15 mm