AGI Robur - Cle a molette 30,8 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 267 mm
largeur de clé max. - 28.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193950067
Réf. Sonepar
00079395006
Réf. Fournisseur
395006
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur
267 mm
largeur de clé max.
28.5 mm
Clé a molette ouverture 30,8 mm, long. 252 mm