Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

AGI Robur - Ciseau electricien a encoche, manche bimatiere, longueur 180 mm.

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ciseaux d'électricien

  • avec coupe-fil - Oui

  • longueur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192240046

Réf. Sonepar

00079224004

Réf. Fournisseur

224004

Réf. Commerciale

AGI Robur

modèle

ciseaux d'électricien

avec coupe-fil

Oui

longueur

180 mm

Ciseau électricien a encoche, manche bimatière style pince. Tête inclinée à 45°. Capacité coupe câble souple 50mm², rigide 2,5mm².