![AGI Robur - CC310 COUPE CABLE CAP.3&10MM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/79/656892.jpg?ts=1714082938952)
AGI Robur - CC310 COUPE CABLE CAP.3&10MM
![AGI ROBUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00079.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de câble max. - 20 mm²
tête de coupe interchangeable - Non
longueur totale - 165 mm
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508194240235
Réf. Sonepar
00079424023
Réf. Fournisseur
424023
Réf. Commerciale
AGI Robur
section de câble max.
20 mm²
tête de coupe interchangeable
Non
longueur totale
165 mm
finition/actionnement
deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
10 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
avec fonction de dénudage
Oui
avec protection contre les chocs
Oui
lèvres coupantes interchangeables
Non
Coupe-câbles, cuivre et aluminium, capacité 20 mm², ouverture 10 mm.