Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

AGI Robur - 111222 CISEAUX BM 20 MM

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de coupe - 20 mm

  • forme de la lame - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192632209

Réf. Sonepar

00079263220

Réf. Fournisseur

263220

Réf. Commerciale

AGI Robur

largeur de coupe

20 mm

forme de la lame

droit

111222 CISEAUX BM 20 MM