Aet - Trompe compact 100dB 40 - 260 Vcc-Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
type de courant - AC/DC
volume - 100 dB
matériau du boîtier/corps - plastique
type de signal acoustique - programmable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703045832
Réf. Sonepar
00576004238
Réf. Fournisseur
F100T230
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale
230 V
type de courant
AC/DC
volume
100 dB
matériau du boîtier/corps
plastique
type de signal acoustique
programmable
indice de protection (IP)
IP65
température ambiante
-25...50 °C
consommation d'électricité
0.01 A
couleur du boîtier/corps
gris
L'avertisseur sonore électronique F100B est robuste (IP65), puissant (100 dB à 1 m) et compact. 3 sons disponibles.
Les Atouts de l'article:
L'avertisseur sonore électronique F100B est robuste (IP65), puissant (100 dB à 1 m) et compact. 3 sons disponibles.3 sons disponibles Larges plages de tensions Contrôle du volume -Indice de protection élevé (IP65)