![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/576/RAC-MINITLLED-1.jpg?ts=1707793292461)
Aet - Mini sirene 100dB feu LED 24Vcc optique Rouge IP66
![AET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00576.gif?ts=1679348849434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
tension nominale (Un) - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP66
type de signal optique - lumière flash
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3665703048192
Réf. Sonepar
00576003345
Réf. Fournisseur
MINITLLED0243
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
DC
couleur de calotte
rouge
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP66
type de signal optique
lumière flash
volume
100 dB
consommation d'électricité
0.05 A
source lumineuse
LED
Mini sirène 100dB feu LED 24Vcc optique Rouge IP66
Les Atouts de l'article:
Puissance sonore: 100 dB à 1 m Efficacité sonore: sirène audible jusqu'à 30 m Effet Fresnel de la calotte optique: dispersion lumineuse omnidirectionnelle -Très bon indice de protection: IP66 Facilité d'installation et de maintenance