Aet - Mini sirene 100dB feu LED 115Vca optique Orange IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - orange
tension nominale (Un) - 115...115 V
indice de protection (IP) - IP66
type de signal optique - lumière flash
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703112497
Réf. Sonepar
00576004823
Réf. Fournisseur
MINITLLED1152
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
AC
couleur de calotte
orange
tension nominale (Un)
115...115 V
indice de protection (IP)
IP66
type de signal optique
lumière flash
volume
100 dB
consommation d'électricité
0.025 A
source lumineuse
LED
Mini sirène 100dB feu LED 115Vca optique Orange IP66
Les Atouts de l'article:
Puissance sonore: 100 dB à 1 m Efficacité sonore: sirène audible jusqu'à 30 m Effet Fresnel de la calotte optique: dispersion lumineuse omnidirectionnelle -Très bon indice de protection: IP66 Facilité d'installation et de maintenance