![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/576/RAC-O400T-1.jpg?ts=1707793282539)
Aet - Maxi feu tournant 40W 230Vca Rouge 220xD140mm IP65
![AET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00576.gif?ts=1679348849434&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
douille - GY6,35
type de courant - AC
source lumineuse - halogène
couleur de calotte - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3665703039688
Réf. Sonepar
00576001598
Réf. Fournisseur
O400T2303
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale
230 V
douille
GY6,35
type de courant
AC
source lumineuse
halogène
couleur de calotte
rouge
indice de protection (IP)
IP65
consommation d'électricité
0.186 A
puissance
40 W
Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).
Les Atouts de l'article:
Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).Feu tournant extrêmement visible (35 ou 40 W selon tension) Facilité d'installation (3 entrées de câbles)