Aet - Maxi feu tournant 35W 24Vcc Bleu 220xD140mm IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
douille - GY6,35
type de courant - DC
source lumineuse - halogène
couleur de calotte - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703039596
Réf. Sonepar
00576001581
Réf. Fournisseur
O400T0244
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale
24 V
douille
GY6,35
type de courant
DC
source lumineuse
halogène
couleur de calotte
bleu
indice de protection (IP)
IP65
consommation d'électricité
1.54 A
puissance
35 W
Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).
Les Atouts de l'article:
Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).Feu tournant extrêmement visible (35 ou 40 W selon tension) Facilité d'installation (3 entrées de câbles)