Aet - Feu LED multimodes 230Vca Transp 150xD100mm IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de tension - AC
couleur de calotte - incolore
nombre de modes - 9
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703073224
Réf. Sonepar
00576003424
Réf. Fournisseur
O300L2300
Réf. Commerciale
Aet
mode de pose
montage en saillie
type de tension
AC
couleur de calotte
incolore
nombre de modes
9
indice de protection (IP)
IP65
consommation d'électricité
0.05 A
fonction flash
Oui
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-25...50 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
Voyant LED fixe pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.
Les Atouts de l'article:
Voyant LED fixe pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.LED multifonctions (fixe, flash, tournant) Indice de protection élevé (IP65) Facilité d'installation (2 entrées de câble) et