Aet - Feu LED multimodes 230Vca Jaune 220xD140mm IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de tension - AC
couleur de calotte - jaune
nombre de modes - 9
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703039381
Réf. Sonepar
00576001570
Réf. Fournisseur
O400L2305
Réf. Commerciale
Aet
mode de pose
montage en saillie
type de tension
AC
couleur de calotte
jaune
nombre de modes
9
indice de protection (IP)
IP65
consommation d'électricité
0.07 A
fonction flash
Oui
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-25...50 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
Maxi voyant LED multimodes pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.
Les Atouts de l'article:
Maxi voyant LED multimodes pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.LED multifonctions (fixe, clignotant, tournant) Indice de protection élevé (IP65) Facilité d'installation (3 entr