Aet - Feu LED haute luminosite Equerre Multimode IP55 24Vcc optique rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de tension - DC
couleur de calotte - rouge
nombre de modes - 3
fonction lumière clignotante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703125886
Réf. Sonepar
00576312588
Réf. Fournisseur
PMFHLEDEQ0243
Réf. Commerciale
Aet
mode de pose
montage en saillie
type de tension
DC
couleur de calotte
rouge
nombre de modes
3
fonction lumière clignotante
Oui
indice de protection (IP)
IP55
consommation d'électricité
0.32 A
fonction flash
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-40...55 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
Feu LED multimode très visible. Convient particulièrement aux environnements de grandes dimensions
Les Atouts de l'article:
Feu LED multimode très visible. Convient particulièrement aux environnements de grandes dimensions3 modes de fonctionnement : clignotant, flash et tournantAjustement automatique de l’intensité lumineuse en fonction de la lumière ambiante Très faible co