Aet - Feu LED avec grille protection 230 Vca optique Transparent IP66-67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de tension - AC
couleur de calotte - incolore
nombre de modes - 7
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703119946
Réf. Sonepar
00576004991
Réf. Fournisseur
MBLD22300
Réf. Commerciale
Aet
mode de pose
montage en saillie
type de tension
AC
couleur de calotte
incolore
nombre de modes
7
indice de protection (IP)
IP67
consommation d'électricité
0.048 A
fonction flash
Oui
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-25...55 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
Le MBLD2 est un feu à LED multi-modes (fixe, flash et clignotant) très robuste et visible dans toutes les directions. IP66 & 67, il s'adapte aux conditions extrêmes et aux milieux marins.
Les Atouts de l'article:
Le MBLD2 est un feu à LED multi-modes (fixe, flash et clignotant) très robuste et visible dans toutes les directions. IP66 & 67, il s'adapte aux conditions extrêmes et aux milieux marins.7 modes de fonctionnement (2 fixes, 3 flashs, double flash et tripl